アイアイ
アイアイの 南京錠・鍵
アイアイの 南京錠
aiai 南京錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55641443
品番
IB-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ロッカーやポストなどの簡易施錠に。
ロック
キー式
材質
真鍮(本体)、鉄(吊)
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
15
ロックシステム
シングルロック