アイアイ
アイアイの 南京錠・鍵
アイアイの 南京錠
aiai 南京錠 同一キー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
55641513
品番
IB-008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
ロック
キー式
付属品
キー6本
材質
真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
14
ロックシステム
シングルロック
注意
※パックが異なると同じ鍵では解錠できません。