アイアイ
アクセサリーロック 番号可変式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55641653
品番
IB-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。希望の解錠番号を自由に設定できます。
用途
ポストやロッカーに
バッグや家具に
ロック
番号可変式
材質
本体・亜鉛ダイカスト、吊・鉄
色
ブラック
高さ(mm)
41
横幅(mm)
18
つる径(Φmm)
3
鍵
2段