IB-051 アクセサリーロック カギ式 アイアイ 55641662

IB-051 アクセサリーロック カギ式 アイアイ 55641662 IB-051 アクセサリーロック カギ式 アイアイ 55641662

アクセサリーロック カギ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55641662 品番IB-051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デザイン性に優れた鍵付簡易ロックです。

ロックカギ式 用途各種バッグ、ポストなどに広くご利用いただけます。 材質本体・亜鉛ダイカスト、吊・亜鉛ダイカスト 高さ(mm)33 横幅(mm)19 つる径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする