アイアイ
アイアイの 南京錠・鍵
アイアイの 南京錠
TWE ステンレス吊 南京錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55641705
品番
IB-089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
南京錠です
材質
本体:真鍮、吊:ステンレス
呼び寸法(mm)
25
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
15
ロック
キー式