アイアイ
アイアイの 南京錠・鍵
アイアイの 南京錠
TWE ステンレス吊 南京錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55641723
品番
IB-091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
南京錠です
材質
本体:真鍮、吊:ステンレス
呼び寸法(mm)
35
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
20
ロック
キー式