アイアイ
アイアイの 南京錠・鍵
アイアイの 南京錠
TWE ステンレス吊 南京錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55641732
品番
IB-092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サビに強くWロックで頑丈な南京錠。
ロック
キー式
材質
本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
6.4
寸法C(mm)
23