アイアイ
アイアイの 南京錠・鍵
アイアイの 南京錠
TWE ステンレス吊 南京錠 同番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55641775
品番
IB-099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キー3個付です
ロック
キー式
仕様
4ピンシリンダー
材質
本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
35
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
30