アイアイ
アイアイの 南京錠・鍵
アイアイの 南京錠
TWE ステンレス吊 南京錠 同番
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55641784
品番
IB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キー3個付です
ロック
キー式
仕様
5ピンシリンダー
材質
本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
33