タイカツ
タイカツの 電球
タイカツの LED電球
タイカツの その他LED電球
LED万能ライト 替球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55642073
品番
LDA-7DH-TK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
約40000時間の長寿命。
省エネ設計。
密閉型器具に使用可能。
口金
E26
電球の種類
LED
定格消費電力(W)
7
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光色
昼光色
寸法(mm)
Φ60×108
質量(g)
73
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
5700〜7100
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
810
照射角
120度
注意
※HID照明器具(安定器を必要とするもの)、調光・センサー機能の付いた照明器具及び回路、誘導灯・非常用照明器具・防爆用機具、断熱材施工器具にはご使用になれません。