コンパクトオペラ3×28

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55642143 品番 12302-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

3倍と低倍率なので、手ブレなどが気にならず扱いやすいものとなっています。
見たいものまでの距離に合わせてピントを合わせられます。
手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)と、大変軽量コンパクト。
付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。
スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞など気軽にご使用いただけます。

倍率(倍)3 付属品ネックストラップ 仕様(眼福)53〜70mm、(三脚取付)不可 ホワイト 質量(g)60 対物レンズ有効径(mm)28 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)66×107×38 防水性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55642143
2026-01-05
用途:
コンサート観覧
製造業

低倍率で軽く取り回しはよいのですが室内外いずれもかなり虹のようなグロウが目立ちます 値段相応と思えば納得です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする