12303-2 コンパクトオペラ3×28 ビクセン 55642152

12303-2 コンパクトオペラ3×28 ビクセン 55642152
12303-2 コンパクトオペラ3×28 ビクセン 55642152

コンパクトオペラ3×28

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード55642152品番12303-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

3倍と低倍率なので、手ブレなどが気にならず扱いやすいものとなっています。
見たいものまでの距離に合わせてピントを合わせられます。
手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)と、大変軽量コンパクト。
付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。
スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞など気軽にご使用いただけます。

倍率(倍)3付属品ネックストラップ仕様(眼福)53~70mm、(三脚取付)不可シルバー質量(g)60対物レンズ有効径(mm)28寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)66×107×38防水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55642143
2026-01-05
用途: コンサート観覧
製造業

低倍率で軽く取り回しはよいのですが室内外いずれもかなり虹のようなグロウが目立ちます 値段相応と思えば納得です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする