※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELK70A-50 ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション 55642519 ELK70A-50 ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション 55642519

ELK エルゴセブンロブノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55642519 品番ELK70A-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・取付長など32種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

質量(g)102 ねじ長さ(mm)50 ねじ寸法M12×1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする