FTN12-30 FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション 55642853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55642853 品番FTN12-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は取付穴径・回し半径など22種類から選べます 他の種類を見る

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。
スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。
回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。
クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。

歯数30 質量(g)215 ねじ長さ(mm)30 ねじ寸法M12×1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする