KCL10-25-SUS KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション 55643334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCL10-25-SUS KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション 55643334
KCL10-25-SUS KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション 55643334

KCL・KCL-SUS カムレバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55643334品番KCL10-25-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)238ねじ長さ(mm)25ねじ寸法M10×1.5レバー荷重(N)350クランプ力(kN)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38699035
2019-03-07
用途: 三脚の収縮ロックに使用
有限会社ヒビック

テレビ撮影用三脚の足の部分の収縮ロックがねじ式なので回して緩めるのに時間が掛かりますが、これを取り付ける事により、ワンタッチで緩むためとてもスピーデイーに作業できます。良い物を購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする