※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCL・KCL-SUS カムレバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55643359 品番KCL10-50-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は取付穴径・取付部・取付長など46種類から選べます 他の種類を見る

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)250 ねじ長さ(mm)50 ねじ寸法M10×1.5 レバー荷重(N)350 クランプ力(kN)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55643359 KCL10-50-SUS 38699324 KCL10×50-SUS KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション 1個 7,372 税込8,109 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38699035
2019-03-07
用途:
三脚の収縮ロックに使用
有限会社ヒビック 様

テレビ撮影用三脚の足の部分の収縮ロックがねじ式なので回して緩めるのに時間が掛かりますが、これを取り付ける事により、ワンタッチで緩むためとてもスピーデイーに作業できます。良い物を購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする