※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-BM プロテクションキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード55643474 品番M12-BM-G32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は寸法G・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。
丸ナット、六角ナット、四角ナット用。
ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。

H17 寸法GD:36、GH:34 D30 G32 1袋入数(個)5 KD10.8 適合ボルト径M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3394:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする