曜日別特売
RG23SD-M4 RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーション 55643569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG23SD-M4 RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーション 55643569
RG23SD-M4 RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーション 55643569

RG・RGS 回転グリップ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個材質(グリップ)ポリアミド注文コード55643569品番RG23SD-M4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)23寸法D(mm)8寸法E(mm)M4×0.7寸法F(mm)2質量(g)9.5タイプ-使用温度範囲(℃)-20~90材質(グリップ)ポリアミド寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)13材質(シャンク)SUM24L色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)つや消し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする