※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
T バー ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55644339
品番
TBKF12-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUM23L
質量(g)
140
最大許容トルク(N・m)
25
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)
先端部焼入
硬度(本体)
HRC52〜58