TBKF20-110 T バー ノブ イマオコーポレーション 55644384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T バー ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55644384 品番TBKF20-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・取付長など56種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SUM23L 質量(g)540 最大許容トルク(N・m)105 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)先端部焼入 硬度(本体)HRC52〜58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする