TH55NA-20 TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション 55644558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-N 角型Tハンドル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M- タイプオネジ 注文コード55644558 品番TH55NA-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじ径M・タイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

ねじ径M- 長さ(mm)56.5 幅(mm)15 質量(g)28 タイプオネジ 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法H(mm)- 寸法A(mm)56.5 寸法F(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D(mm)15 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化) ノブ高さ(mm)33 材質(メネジ)- 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55644558 TH55NA-20 38700803 TH55NA×20 TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション 1個 738 税込812 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38700785
2023-09-29
用途:
エンジン始動
農・林・水産業

空冷エンジンの始動用リコイルスタ^たーの取っ手が劣化したので
交換用に購入しました。大きくて使いやすく満足してます

対象商品:
38700785
2017-03-31
用途:
バーナーのポンプに使用
農・林・水産業

ポンピング時にハンドルが外れて、この製品でポンプ軸にネジ山を切り装着し、問題なく使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする