BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800枚) 注文コード 55645415 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

HDPEナチュラルの平袋が箱に取り出しやすいように詰め込まれています。
特殊台紙を入れてあるので最後まで簡単に取り出すことができます。
取出口は2箇所あるのでご希望に応じてお使いいただけます。
薄いものよりは破れにくいです。

材質HDPEポリエチレン 厚さ(mm)0.01 幅(mm)230 高さ(mm)340 サイズ(号)12 入数(枚)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする