ATLK50-M6-30 アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション 55645504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャストT型ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g)
82
材質(キャップ)
ポリアミド
注文コード
55645504
品番
ATLK50-M6-30
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
質量(g)
82
タイプ
オネジ
使用温度範囲(℃)
-20~100
ねじ長さ(mm)
30
外径(Φmm)
47
ねじ寸法
M6×1
材質(キャップ)
ポリアミド
色(キャップ)
グレー
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(メネジ)
-
材質(オネジ)
SUM24L
表面処理(センターピン)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(メネジ)
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする