※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
アジャストT型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
67
材質(ハンドル)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)
ポリプロピレン
材質(メネジ)
-
材質(オネジ)
SUM22L
注文コード
55645556
品番
ATH67N-M6-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
67
寸法H(mm)
39
寸法H1(mm)
42
寸法L(mm)
16
寸法Lf(mm)
-
寸法S(mm)
26
寸法W(mm)
16
材質(ハンドル)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
歯数
18
質量(g)
27
使用温度範囲(℃)
-30〜130
寸法D1(Φmm)
12
材質(キャップ)
ポリプロピレン
ねじ径M
M6×1
ハンドル色
つや消しブラック
色(キャップ)
ブラック
材質(メネジ)
-
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ