※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
ウイングノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径M
M6×1
注文コード
55645617
品番
CWN32A-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・ねじ径M・取付長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
寸法D(mm)
32
寸法D1(Φmm)
12
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
16.5
寸法L(mm)
16
寸法S(mm)
3.5
質量(g)
9
ねじ径M
M6×1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55645617
CWN32A-16
75838366
CWN32AX16
ウイングノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
259
税込
¥
285
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です