※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷媒ガス再生専用回収ボンベ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55645643 品番 TA110-100S
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。
再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。
フロートセンサー付。

内容積(L)116(100kg) 回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a 付属品銘板シール 質量(kg)約51.6 規格FC3 寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385 耐圧試験圧力(MPa)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする