曜日別特売
TA110-10SN 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO 55645652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷媒ガス再生専用回収ボンベ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(kg)約9.5
内容積(L)12(10kg)
内容量1個注文コード55645652品番TA110-10SN
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。
再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。
フロートセンサーなし。

内容積(L)12(10kg)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール質量(kg)約9.5規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)256×495耐圧試験圧力(MPa)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする