※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷媒ガス再生専用回収ボンベ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55645668 品番 TA110-20SN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。
再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。
フロートセンサーなし。

内容積(L)24(20kg) 回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a 付属品銘板シール 質量(kg)約15.7 規格FC3 寸法(Φ×高さH)(mm)310×576 耐圧試験圧力(MPa)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする