※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収ボンベ
一般回収ボンベ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55645686
品番
TA110-100N
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)
116(100kg)
回収可能冷媒
R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
付属品
銘板シール
質量(kg)
約51.2
規格
FC3
寸法(Φ×高さH)(mm)
355×1385
耐圧試験圧力(MPa)
5
注意
※回収機に接続できる回収ボンベの容量は、回収機の内容積を含め、120L以下に制限されています(法的要件)。120Lを超える場合は、高圧ガス一般製造二種の届出が必要です。