TA122MB-2 ミニボールバルブ式マニホールドキット イチネンTASCO 55646246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニボールバルブ式マニホールドキット

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55646246品番TA122MB-2
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
マニホールドケースは付属しておりません。

対応冷媒種別R410A R32接続口径(inch)5/16フレアチャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)セット内容マニホールド本体(TA122MB-11)、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、チャージホース、圧力計/連成計、50Φゲージ常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140M)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141M)

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55646246
2023-02-22
用途: AC取付、メンテ

信頼度100%のタスコで安心して作業できました。ただもう少し安くして下さい、モノタロウさん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする