曜日別特売
TA123DVG-2 ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO 55646386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個チャージホース150cm(TA133AB-2/青・TA133AB-3/黄)注文コード55646386品番TA123DVG-2
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。

セット内容
マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式
連成計、ケース
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレアチャージホース150cm(TA133AB-2/青・TA133AB-3/黄)仕様冷暖兼用取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60ケースTA122CS-2(ABS樹脂)

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする