※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの 機器用チャージホース
チャージホース(R134a)100cm赤 片側90°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55646998
品番
TA137HA-1
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合
R134a用
接続口径
赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1
長さ(cm)
100
角度(°)
(チャージホース片側)90