※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの 機器用チャージホース
チャージホース(R134a)100cm青 片側90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55647007
品番
TA137HA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
適合
R134a用
接続口径
青:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)
長さ(cm)
100
角度(°)
(チャージホース片側90