※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90°

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55647043 品番 TA137HC-1
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1 長さ(cm)150 角度(°)(チャージホース片側)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55647043
2022-08-17
用途:
画像が紛らわしい。
株式会社マルショウ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガスチャージ用に購入しました。
届いたのは、赤ホース1本だけ。
なら、セットと書かず、画像も3本載せないで
頂きたい。
詐欺にあったような不快な気分です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報に不備がございましたことをお詫び申し上げます。ご指摘を受け、情報を訂正させていただきました。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする