※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55647427 品番TA150YA
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。
オイル逆流防止弁付。
内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。
従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。
安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。
4ポール型。
適応機器〜10HP(馬力)程度。

付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4) 電源(V)100V(50Hz/60Hz) 排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz) 方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式 モーター(W)250 到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) オイル量(mL)(封入量)約400 ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする