※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの 機器用ゲージ
デジタル真空ゲージキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55647506
品番
TA142DG-2
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ
(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス
保護等級
IP54相等
連成計(MPa)
(デジタル)-0.1 〜5.0
ゲージ径(Φmm)
60
アダプタサイズ
5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)