※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度リークテスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55647646 品番TA430PR
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

漏れをピンポイント検知〜3段階感度切換。
本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。
冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。
陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。

対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502 付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4 質量(kg)約2.3 電源(V)DC12(充電バッテリー) 表示ネオンランプ、電子ブザー 感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140 応答時間(秒)約1 使用環境0〜40℃、70%RH ウォームアップ時間約2分 プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする