A-5555-1495 ストレートスタイラス レニショー 55647841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可地域運賃47日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)30注文コード55647841品番A-5555-1495
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

M5 ストレートスタイラス、Zeiss 用

寸法(mm)【DK】1質量(g)6寸法L(mm)30ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1寸法ML(mm)20寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)0.8
注意
※測定長は球の先端までの長さです
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする