D045111 CKL ラッシュスティック CML 55648051

D045111 CKL ラッシュスティック CML 55648051
D045111 CKL ラッシュスティック CML 55648051
D045111 CKL ラッシュスティック CML 55648051
D045111 CKL ラッシュスティック CML 55648051

CKL ラッシュスティック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55648051品番D045111
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

まつげパーマの時の必需品!!
プロも認めるまつげパーマアイテム
手から滑りにくい設計なので、初心者からプロの方まで幅広くお使いいただけます。
先が細く、1本1本の細いまつげも逃がさず巻き上げます。
先端のステンレス製針は、取り外しが可能ができエタノール消毒やUV消毒も可能で衛生的に長くご使用できます。

長さ(mm)130先端寸法(mm)15アズワン品番68-5102-80持ち手寸法(mm)【太さ】7【長さ】115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイメイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする