曜日別特売
TA285H-3 ドレン用逆止弁 イチネンTASCO 55648617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレン用逆止弁

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55648617品番TA285H-3
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能
縦方向のみ
結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。

寸法A(mm)135寸法D(Φmm)85寸法B(mm)92寸法C(mm)68パイプサイズVP管 50A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55648617
2024-05-29
用途: 冷蔵庫のドレントラップ
有限会社東高電機建設業・工事業

たて・よこ兼用なので、ひじょうに便利なので安心して購入出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする