C030407 CKL ミラクラッシュジェルEX 3mL CML 55648927

C030407 CKL ミラクラッシュジェルEX 3mL CML 55648927
C030407 CKL ミラクラッシュジェルEX 3mL CML 55648927
C030407 CKL ミラクラッシュジェルEX 3mL CML 55648927
C030407 CKL ミラクラッシュジェルEX 3mL CML 55648927
C030407 CKL ミラクラッシュジェルEX 3mL CML 55648927
C030407 CKL ミラクラッシュジェルEX 3mL CML 55648927

CKL ミラクラッシュジェルEX 3mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(12本)注文コード55648927品番C030407
参考基準価格(税別)¥34,560販売価格(税込)¥38,014
販売価格(税別)
34,558

デリケートな目元の皮膚環境に配慮された処方設計
皮膚環境とまつ毛ケアを兼ね備えた処方
毛髪研究から生まれました。
ヒト幹細胞培養液10%と高配合
日本製生ヒト幹細胞培養液(リニューアルプラス成分)とカプセル化されたヒト幹細胞培養液エキスを2種類配合!
300種類の中から厳選された18種類の「アーユルヴェーダハーブ」成分
無刺激(目の中に入っても沁みません)
色素沈着成分も入っていませんので、安心してお使い頂けます。
アレルギーの方も安心してお使い頂けます。
※ヒト幹細胞培養液とは、ヒトの幹細胞から抽出したエキスです。幹細胞→細胞分裂の母的な存在!増殖の基になるもの。しわ、改善防止、ホワイトニング、発毛・増毛、抗酸化など様々な老化現象に効果が取れたエビデンスが多数存在します。
3種類のヒト幹細胞培養液を含むエイジングケアマトリックス成分
ビタミンC誘導体、ヒト幹細胞培養液、エイジングケアペプチド
ヒト幹細胞培養液に含まれる成長因子
EGF、aFGF、bFGF、KGF、FGF-7、VEGF、TGF-β、IGF-I、PDGF、HGF
8種のアミノ酸
アルギニン、グリシン、リシン、プロリン、アラニン、トレオニン、チミジン、セリン
18種のアーユルヴェーダハーブエキス
アムラ(アンマロク)、タカサブロウ、クマノギク、ユウガオ、ツボクサ、インドマツリ、ベンガルカラタチ、ビャクダン、シナモン(セイロンニッケイ)、カンゾウ、ヨルソケイ、チレッターセンブリ、セイタカミロバラン、ブッソウゲ、トゲバーレリア、セイヨウメギ、スイレン、アロエベラ
12種のまつ毛ケア成分
グリチルリチン酸2K、パンテニルエチル、加水分解RNA、加水分解DNA、グルタミン酸、ヒアルロン酸Na、酢酸トコフェロール、PCA-Na、クエン酸Na、クエン酸、ダイズステロール、サッカロミセス溶解質エキス
FREE
シリコンフリー、鉱物油フリー、合成香料フリー、着色料フリー、紫外線防止剤フリー、合成界面活性剤フリー、パラベンフリー

内容量(mL)3アズワン品番68-5102-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイメイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする