河淳
河淳の 調剤・与薬用品
河淳の 服薬管理
河淳の 投薬トレー
AJミニケース ピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55649015
品番
MCN083PNT
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
経口ゼリー薬も収納できる、軽量で割れにくく、残薬が目視しやすい半透明のケースです。
ネームポケット付き。
材質
PP(透明)
寸法(mm)
【使用カードサイズ】29×27
色
ピンク
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×41×68
アズワン品番
60-0873-68