イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 被覆銅管・断熱材
亜鉛SP吊タン付(10入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55649432
品番
TA631B-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,930
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
溶融亜鉛めっき鋼板製。
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
TA631A-100〜200に吊タンをセットした製品。
寸法H(mm)
104
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
ねじ径×長さ(mm)
(締付けボルト)M8×25
寸法A(Φmm)
100
適合管外径(Φmm)
103
入数
10
吊ボルト径
W3/8
注意
※軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。