※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 被覆銅管・断熱材
亜鉛SP吊タン付(10入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
55649457
品番
TA631B-200
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
溶融亜鉛めっき鋼板製。
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
TA631A-100〜200に吊タンをセットした製品。
寸法H(mm)
154
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
ねじ径×長さ(mm)
(締付けボルト)M8×30
寸法A(Φmm)
200
適合管外径(Φmm)
203
入数
10個
吊ボルト径
W3/8
注意
※軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。