※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード55649536
品番TA55HBT-2
参考基準価格(税別)¥34,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。
ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。
特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。
ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。