曜日別特売
TA560AG スマートチューブカッター イチネンTASCO 55649746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートチューブカッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55649746品番TA560AG
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。
ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。
増し締めせずに切断可能。
切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。
太径スムーズハンドル搭載。
ハンドル内替刃入り。
この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで)
スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。
ブレードシャフト内スプリング内蔵。
ニッケルコーティングブレード。
標準装着刃(TA560BF-10)

全長(mm)133適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55649755
2023-08-20
用途: エアコン配管
有限会社タウンホームサービス建設業・工事業

タスコ製品だけありとても良くカット出来ます、銅管のバリもあまり出ません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする