3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートマチックカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55649782 品番 TA560MG-81
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。
自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。
適合銅管にワンタッチでジャストフィット。
握り易く回し易い円形ボディー。
ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。
どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。
スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。
国土交通省仕様銅管非対応。

適合サイズ1-1/8″

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55649764
2024-07-05
用途:
冷媒配管工事

狭い場所でも使用でき大変便利です。片手でも使用できるので最高です。

対象商品:
55649764
2020-02-28
用途:
エアコン取付工事
西南テック 様 (建設業・工事業)

1/4"と3/8"のサイズを使用していますが、どちらも同じ大きさの回転歯のため、大きいほうがすぐに切れなくなります。回転歯の材質のせいか、歯角の問題かわかりませんが、切カスが付着しやすく、銅コーティングされたようになります。そのため、工事4〜5回ごとに分解して回転歯を研いでいます。歯研ぎができない場合には使用しないのが賢明な選択です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする