曜日別特売
TA560SM スマートミニチューブカッター イチネンTASCO 55649886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートミニチューブカッター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55649886品番TA560SM
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。
標準装着刃(TA560AF-10)
切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。
スプリング内蔵式。
多少変形した銅管でも切断可能です。
スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。
なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。

全長(mm)75.5適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55649886
2021-04-15
用途: エアコン工事
スリーエイチ デンキ

意外と大きかったです。もっと小さいのを予想していました。それでも、大丈夫。ペアコイル切るのに使えます。

対象商品 : 55649886
2019-02-02
用途: 銅やステンレスの薄肉管の切断に
建設業・工事業

以前に別商品のオートマチックカッターのサイズ表記の紛らわしさに酷評をしてしまいましたが、
あれもあれでサイズが合えば便利なモノでした、何しろ軟質銅管なら一周しあただけで切れてしまうのですから。
これもそれに近く便利でした。

対象商品 : 55649886
2019-02-14
用途: 銅やステンレスの薄肉管の切断に - 訂正
建設業・工事業

銅管に対しては良い物だと思います。
しかし、装着されている刃では、信じられない事に
ステンレス薄肉管に対して一回の切断でボロボロになりました。
本体の入れ物の説明書きに銅管と薄肉ステンレスで使える様な事が書いてあるのに・・・
これに装着できる薄肉ステンレス管に実際に耐えられる刃が別売りで在るなら文句は無いのですが、同じものしか無いのではとても残念なものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする