※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 水道・空調配管用工具
イチネンTASCOの 配管用ベンダー
イチネンTASCOの レバー式チューブベンダー
ギア式直管ベンダーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55650123
品番
TA515M-S1
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。
17mmソケット付。
セット内容
ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ
長さ(mm)
(ラチェットレンチ)420〜660
質量(kg)
(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4
高さ(mm)
(三脚)550〜790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バッグ)670×330×300
曲げ角度
(最大)180°
差込角(inch)
1/2
曲げ半径(mm)
R=4D
適合管
(銅管)1/2H