※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動式直管ベンダー(国交省仕様対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55650175 品番TA515S
参考基準価格(税別)¥492,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。
1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
キャスター付三脚。
シュー・ガイドは別売りです。

適合サイズ1/2″ 〜1-3/4″ セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台 質量(kg)(本体)21、(三脚)9 高さ(mm)(三脚使用時)740 本体寸法(mm)410×140×220 曲げ角度(最大)180° 曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする